Konveksna konturna plošča PolyMILL P2526 R=1,7

Št. art.: 160442
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 160442
EAN/GTIN 04255911743294
Številka proizvajalca 160442
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Polmer R [mm] 1,7, premer rezila D [mm] 26, tip PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,6, L P2 [mm] -, število rezil 6, velikost PolyMILL P25, kot rezanja 6°, prevleka Tinamatic, podlaga FKN, področje uporabe univerzalno ≤54HRC