Pałąk ochronny, osłona dłoni do pracy z talerzem podporowym

Nr art.: 1601329013
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1601329013
EAN / GTIN 3165140001885
Numer producenta 1601329013
Numer L L00590 1984
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Osłona dłoni chroni dłonie podczas pracy z podkładkami z guma. Jest kompatybilny ze wszystkimi szlifierkami kątowymi firmy Bosch wyposażonymi w dodatkowy uchwyt.

Cecha szcz.:

  • (Wersja) Klucz RTB: Kompatybilny ze wszystkimi szlifierkami kątowymi firmy Bosch wyposażonymi w dodatkowy uchwyt
  • wymiar szerokości: 100 mm
  • Wymiar – wysokość: 60 mm
  • wymiar długości: 180 mm
  • Masa brutto: 0,164 kg
  • Opis zakresu usług: Chroni dłonie
  • Masa netto: 0,135 kg
  • Pojemność: 1,08 dm3
  • Zaleta HL (w skrócie): Chroni dłonie
  • X-LOCK: nie