Etrier de protection, protection des mains pour les travaux avec plateau d'appui

Réf.: 1601329013
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
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 1601329013
EAN / GTIN 3165140001885
Réf. fabricant 1601329013
Article hors catalogue L00590 1984
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le protège-main protège les mains lors du travail avec des plateaux d'appui en caoutchouc.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Compatible avec toutes les meuleuses d'angle Bosch équipées d'une poignée supplémentaire
  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 60 mm
  • Dimension longueur: 180 mm
  • Poids brut: 0,164 kg
  • Description des performances: Protège les mains
  • Poids net: 0,135 kg
  • Volume: 1,08 dm3
  • Avantage HL (court): Protège les mains
  • X-LOCK: Nein