Inlays for Tool Storage L-Boxx

Nr art.: 1600A02F4V
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
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Kolor czarny
Liczba wycięć na narzędzia 2 szt.
Liczba 1
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Właściwości pianki twardy
Materiał Poliuretan (PU)
Szerokość łącznie 314 mm
Głębokość całkowita 430 mm
Wysokość całkowita 160 mm
Masa 295 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600A02F4V
EAN / GTIN 4059952654041
Numer producenta 1600A02F4V
Numer L L00590 2325
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Inlays for Tool Storage for GKS 18V-57-2 (L), This full inlay provides safe and organised storage for the GKS 18V-57-2 (L) Professional. It is compatible with Bosch's L-BOXX 238 and allows for an ideal use of space. L-BOXX inlay for tool and charger

Cecha szcz.:

  • Volume: 21.807 dm3
  • Gross weight: 0.295 kg
  • Net weight: 0.295 kg
  • Dimension Width: 315 mm
  • Height dimension: 161 mm
  • Dimension length: 430 mm
  • External dimensions (width x length x height): 314 x 430 x 160 mm
  • External dimensions (width): 314 mm
  • External dimensions (height): 160 mm
  • External dimensions (length): 430 mm
  • D-rings: No.
  • ProClick Ready: No.
  • Footprint L-BOXX: No.

W dostawie:

  • Inlays for Tool Storage L-Boxx
  • L-BOXX inlay for tool and charger