L-BOXX inzetstuk voor GKS 18V-57-2

Artikelnummer: 1600A02F4V
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1600A02F4V
EAN/GTIN 4059952654041
Nummer fabrikant 1600A02F4V
L-nummer L00590 2325
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Inlays voor gereedschapsopslag voor de GKS 18V-57-2 (L), in deze volledige wisselplaat kan de GKS 18V-57-2 (L) Professional veilig en ordelijk worden opgeborgen. Hij is compatibel met de L-BOXX 238 van Bosch en maakt optimaal gebruik van de ruimte mogelijk. L-BOXX-inzetstuk voor apparaat en lader

Kenmerk:

  • Volume: 21,807 dm3
  • Brutogewicht: 0,295 kg
  • Nettogewicht: 0,295 kg
  • Dimensie Breedte: 315 mm
  • Hoogteafmeting: 161 mm
  • Lengte afmeting: 430 mm
  • Buitenafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 314 x 430 x 160 mm
  • Buitenafmetingen (breedte): 314 mm
  • Buitenafmetingen (hoogte): 160 mm
  • Buitenafmetingen (lengte): 430 mm
  • D-ringen: Nee
  • ProClick Ready: Nee
  • Voetafdruk L-BOXX: Nee

Levering:

  • L-BOXX-inzetstuk voor apparaat en oplader

Diensten en productadviseurs

Meld u aan