Malá skříň L-BOXX Mini

Č. pol.: 1600A007SF
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A007SF
EAN/GTIN 3165140826860
Číslo výrobcu 1600A007SF
Číslo L L00590 528

Popis

Popis:

  • Malá skříň L-BOXX Mini, L-BOXX Mini je menší verze L-BOXX ze systému mobility Bosch
  • Flexibilní dělicí stěny umožňují univerzální uložení malých dílů
  • Přístroj box lze také použít jako krabičku na oběd, která je vyrobena z materiálů, které lze mýt v potravinách a mýt v myčce
  • Díky mechanismu kliknutí lze stohovat několik krabic
  • Rukojeť na horní straně zajišťuje snadnou přepravu a stejnou pohodlnou manipulaci jako originální L-BOXX
  • Miniverze se vejde do L-BOXX 102 a zabírá přesně polovinu prostoru i-BOXX 72
  • Praktický, omyvatelné L-BOXX Mini nejen udržuje malé pracovní předměty na svém místě, ale také umožňuje přepravovat potraviny v čistém a pohodlném způsobem

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 260 x 155 x 63 mm
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • Provedení materiálu: PP
  • Maximální zatížení: 1,5 kg