{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Maks. zakres pomiarowy | 600 mm | |
| Odczyt | 0,02 mm | |
| Granica błędu | 0,05 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Utwardzany | tak | |
| Powierzchnia pomiarowa | hartowana | |
| Odczyt | 0,001 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Z głębokościomierzem | nie | |
| Regulacja dokładna | tak | |
| odczyt na skali okrągłej | 0,02 mm | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
| Numer artykułu | 160-153 | |
| EAN / GTIN | 4946368024530 | |
| Numer producenta | 160-153 | |
| Numer L | L40010 2552 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |