{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika | Analogová | |
| Rozsah měření max. | 600 mm | |
| Odečet | 0,02 mm | |
| Mez chyby | 0,05 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Kalení | ano | |
| Měřicí plocha | kalené | |
| Odečet | 0,001 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ne | |
| Jemné nastavení | ano | |
| Odečet kruhová stupnice | 0,02 mm | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
| Katalogové číslo | 160-153 | |
| EAN / GTIN | 4946368024530 | |
| Číslo výrobce | 160-153 | |
| L-číslo | L40010 2552 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |