{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Domeniu de măsurare max. | 600 mm | |
| Citire | 0,02 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Călit | da | |
| Suprafaţă de măsurare | călit | |
| Citire | 0,001 inch | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Tijă adâncime existentă | nu | |
| Ajustare fină | da | |
| Citire cadran rotund | 0,02 mm | |
| Tip produs | Şubler universal |
| Cod articol | 160-153 | |
| EAN / GTIN | 4946368024530 | |
| Număr producător | 160-153 | |
| L-Număr | L40010 2552 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |