{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX); stal szlachetna (INOX) | |
| Powierzchnia pomiarowa | kształt zaokrąglony; kształt zaokrąglony | |
| Granica błędu | 0,038 mm; 0,038 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,038 mm; 0,038 mm | |
| Odczyt | 0,02 mm; 0,02 mm | |
| Odczyt w calach | 0,001 cal; 0,001 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm; 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 304,8 mm | |
| Średnica nasadki do pomiarów wewnętrznych | 7,722 mm; 7,722 mm | |
| Regulacja dokładna | tak; tak | |
| Ustalenie | Śruba ustalająca górna; Śruba ustalająca górna | |
| Prowadnica | Podwyższona prowadnica; Podwyższona prowadnica | |
| Technika pomiarowa | Analogowy; Analogowy | |
| Przełączalny odczyt | tak; tak | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo; Chromowane na matowo | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne; Suwmiarka warsztatowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 160-124 | |
| EAN / GTIN | 4946368024400 | |
| Numer producenta | 160-124 | |
| Numer L | L40010 11919 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |