• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Pied à coulisse à bec vernier, 0-12 ″, 0,001″, réglage fin, pouces

Réf.: 160-124
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Carton
Matériau acier inoxydable (INOX); acier inoxydable (INOX)
Surface de mesure forme arrondie; forme arrondie
Erreur admissible 0,038 mm; 0,038 mm
Ecart de mesure E MPE 0,038 mm; 0,038 mm
Lecture 0,02 mm; 0,02 mm
Lecture pouces 0,001 pouce; 0,001 pouce
Plage de mesure min 0 mm; 0 mm
Plage de mesure max. 304,8 mm
Diamètre épaulement de mesure intérieure 7,722 mm; 7,722 mm
Réglage fin oui; oui
Blocage vis de blocage en haut; vis de blocage en haut
Guidage glissière surélevée; glissière surélevée
Métrologie mode analogique; mode analogique
Lecture commutable oui; oui
Exécution pièces de lecture chromage mat; chromage mat
Type de produit pied à coulisse universel; pied à coulisse d’atelier
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 160-124
EAN / GTIN 4946368024400
Réf. fabricant 160-124
Article hors catalogue L40010 11919
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce pied à coulisse à surfaces de mesure arrondies est disponible avec ou sans dispositif de réglage fin et vous offre les avantages suivants: Avec un décalage sur le dessus pour une lecture directe lors des mesures internes sans ajouter l'épaisseur du bras de mesure. Échelle et sont chromés et permettent une lecture facile du vernier

Caractéristique(s):

  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,0015”
  • Valeur limite de l’, Erreur de mesure , S MPE: +/-0,0015”
  • Taille / dimension: 0,467 X 0,12 X 0,022 M
  • Mesure intérieure de: 0,304”
  • Plage de mesure: 0 - 12
  • Avec vis de blocage en haut: Oui
  • Valeur de graduation: 0,001”

Livraison:

Livraison dans une boîte