Schuifmaat met schuifmaat, 0-12 ″, 0,001″, fijnafstelling, inch

Artikelnummer: 160-124
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
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160-124
EAN/GTIN 4946368024400
Nummer fabrikant 160-124
L-nummer L40010 11919

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat met afgeronde meetvlakken is leverbaar met of zonder fijnafstelapparaat en biedt u de volgende voordelen: Met een offset aan de bovenzijde voor direct aflezen tijdens binnenmetingen zonder de dikte van de meetarm toe te voegen. Schaal en zijn verchroomd en maken het gemakkelijk aflezen van de nonius mogelijk

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 12
Meetbereik: 0-12″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,0015″.
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos