Forma do gięcia aluminium 8 mm, r=32 mm

Nr art.: 1576844
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Forma do gięcia
Materiał
Aluminium
Maks. promień gięcia
32 mm
Do rur o min. średnicy nominalnej
8 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej
8 mm
Min. promień gięcia
32 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1576844
EAN / GTIN 4017981278614
Numer producenta 1576844
Numer L L60160 6242
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonane z aluminium o wysokiej wytrzymałości

Cecha szcz.:

  • Promień gięcia: 32
  • Średnica otworu [mm]: 30
  • Średnica otworu [mm]: 30 mm
  • dla urządzeń nr: 2786
  • Materiał: Aluminium
  • Średnica rury Ø [mm]: 8 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • z prowadnicą: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie