• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminium-Biegeform 8 mm r=32 mm

Artikel-Nr.: 1576844
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Biegeform
Material Aluminium
Biegeradius max. 32 mm
für Rohr-Nennweite min. 8 mm
für Rohr-Nennweite max. 8 mm
Biegeradius min. 32 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1576844
EAN / GTIN 4017981278614
Herstellernummer 1576844
L-Nummer L60160 6242
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aus hochfestem Aluminium

Merkmal:

  • Biegeradius: 32
  • Bohrung [mm]: 30
  • Bohrungs-Ø [mm]: 30 mm
  • für Geräte No.: 2786
  • Material: Aluminium
  • Rohr-Ø [mm]: 8 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • mit Gleitschiene: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein