{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 3 | |
| Min. średnica skrawania | 30 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 30 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Do średnicy otworu | 8 mm | |
| Czopy prowadzące | Z wymiennym czopem prowadzącym | |
| Nominalna średnica mocowania, po stronie obrabianego przedmiotu | 8 mm | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 180 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 375 | |
| Proces obróbki | Pogłębianie płaskie | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | pogłębiacz do obróbki nadlewów | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 156520 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197088062 | |
| Numer producenta | 156520 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |