{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Con Morse CM | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 3 | |
| Diametru de tăiere, min. | 30 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 30 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Pentru diametrele orificiilor | 8 mm | |
| Vârf de ghidare | Cu pin de ghidare fix înlocuibil | |
| Diametru nominal de prindere, partea piesei de prelucrat | 8 mm | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Material tăiș | HSS | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală | 180 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 375 | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire plană | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | lamator plan | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 156520 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197088062 | |
| Număr producător | 156520 30 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |