Plochý záhlubník bez čepů, Záhlubník ⌀ DC: 30mm

Artiklové číslo: 156520 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Záhlubník ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 375
  • Stopka: Morse kužel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ zahloubení 30 mm
Řezný materiál HSS
Norma DIN 375
Stopka Morse kužel
Pro velikost šroubů M18
⌀ otvoru a 8 mm
Celková délka L 180 mm
Morse kužel MK 3
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,2 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Plochý záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156520 30
EAN / GTIN 4045197088062
Číslo výrobce 156520 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vícebřitý záhlubník se spirálovými drážkami s čelním otvorem pro upínání různých vodicích čepů. Upevnění čepu pomocí šroubu v záhlubníku.

Použití:

Díky vyměnitelnému vodícímu čepu lze jeden záhlubník používat pro několik předvrtaných otvorů různých průměrů.

Poznámka:

Rozměry se vztahují ke šroubům DIN 912, 6912, 7984 a ISO 1207. Příslušným vodicím čepem lze záhlubník používat také pro šrouby jiných velikostí nebo pro stupňovité zahlubování.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.