Pogłębiacze płaskie bez czopów, ⌀ zagłębienia DC: 36mm

Nr art.: 156520 36
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 3
Min. średnica skrawania 36 mm
Maks. średnica skrawania 36 mm
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Do średnicy otworu 10 mm
Czopy prowadzące Z wymiennym czopem prowadzącym
Nominalna średnica mocowania, po stronie obrabianego przedmiotu 10 mm
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 190 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 375
Proces obróbki Pogłębianie płaskie
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu pogłębiacz do obróbki nadlewów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 156520 36
EAN / GTIN 4045197088086
Numer producenta 156520 36
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wieloostrzowe pogłębiacze z rowkami skrętnymi i otworemod strony czołowej do osadzania różnych czopów prowadzących. Czop jest mocowany w pogłębiaczu za pomocą śruby.

Zastosowanie:

Dzięki wymiennym czopom prowadzącym jednego pogłębiacza można używać do wielu otworów wstępnych o różnych średnicach.

Wskazówka:

Wymiary odnoszą się do śrub wg DIN 912, 6912, 7984 i ISO 1207. Jeden pogłębiacz z odpowiednimi czopami prowadzącymi może być użyty również do innych wielkości śrublub do wykonania pogłębień stopniowych.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.