Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, zchwytem trójkątnym 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 6,3mm

Nr art.: 150376 6,3
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
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma Werksnorm
Powłoka TiAlN
Maks. średnica skrawania Dc max. 6,3 mm
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Do średnicy otworu d 1,5 mm
Długość całkowita L 104 mm
Średnica trzonka DS 5 mm
Liczba ostrzy Z 3
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,1 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00500115
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 5 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 97 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Präzisions-Kegelsenker, lang, mit 3 Spannflächen
Min. średnica skrawania Dc min. 1,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 3,9 mm
Długość stożka 2,4 mm
Kierunek skrętu prawe
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Podziałka ostrzy pogłębiacza Skrajnie nierówne
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 6,65 mm
Długość funkcjonalna 72 mm
Masa 16 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Posuw w stal < 500 N/mm2
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150376 6,3
EAN / GTIN 4062406065980
Numer producenta 150376 6,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
75
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
16
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z 3 ostrzami, zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN 335-C z długim chwytem walcowym.
specjalna geometria z ekstremalnie zmienną podziałką i odpowiednio skonstruowanymi zębami.
Nowa, specjalna powłoka z TiAlN zapewnia długą trwałość.
Trzonek dodatkowo z 3 powierzchniami mocowania do stosowania w uchwycie 3-szczękowym.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe bez karbów do wykonywania dokładnych, okrągłych pogłębień 90°.