Präzisions-Kegelsenker, lang, mit 3 Spannflächen 90°, TiAlN, Außen-⌀ Dc: 6,3mm

Artikel-Nr.: 150376 6,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 6,3 mm
Winkel, 1. Stufe 90 Grad
für Bohrungsdurchmesser d 1,5 mm
Länge gesamt L 104 mm
Durchmesser Schaft DS 5 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f 0,1 mm/U
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00500115
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 5 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 97 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Präzisions-Kegelsenker, lang, mit 3 Spannflächen
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 1,5 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Spannutenlänge Lc 3,9 mm
Kegellänge 2,4 mm
Drallrichtung rechts
Führungszapfen ohne Führungszapfen
Führungselemente ohne Führungselemente
Teilung der Senkerschneiden extrem ungleich
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 6,65 mm
Funktionslänge 72 mm
Gewicht 16 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Profilsenken (SPR)
Farbring grün
Produktart Kegelsenker
Vorschub in Stahl < 500 N/mm2
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150376 6,3
EAN / GTIN 4062406065980
Herstellernummer 150376 6,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
Stahl < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Graphit, GFK, CFK
N
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C mit langem, zylindrischem Schaft.
Spezialgeometrie mit extrem ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation.
Neuentwickelte, spezielle TiAlN-Beschichtung für hohe Standzeiten.
Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen.