Přesný kuželový záhlubník, dlouhý, se 3 upínacími plochami 90°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 6,3mm

Artiklové číslo: 150376 6,3
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
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma Werksnorm
Povlak TiAlN
Průměr břitu, max. Dc max. 6,3 mm
Úhel, 1. stupeň 90 stupně
Pro průměry otvorů d 1,5 mm
Celková délka L 104 mm
Průměr stopky DS 5 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,1 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00500115
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 5 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 97 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Präzisions-Kegelsenker, lang, mit 3 Spannflächen
Průměr břitu, min. Dc min. 1,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka třískové drážky Lc 3,9 mm
Délka kuželu 2,4 mm
Směr šroubovice pravý
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Dělení řezných hran zahloubení Extrémně nestejné
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 6,65 mm
Funkční délka 72 mm
Hmotnost 16 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Posuv v ocel < 500 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150376 6,3
EAN / GTIN 4062406065980
Číslo výrobce 150376 6,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
8
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené. Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi než dle DIN335-C s dlouhou válcovou stopkou.
Speciální geometrie s extrémně nestejným dělením a sladěnou preparací břitů.
Nově vyvinutý, speciální povlak TiAlN pro dlouhou životnost.
Stopka navíc se 3 upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro hladké vyhotovení přesných, kulatých 90° zahloubení.