Precizno stožčasto grezilo, dolgo, s 3 vpenjalnimi površinami 90°, TiAlN, Zunanji ⌀ Dc: 6,3mm

Št. art.: 150376 6,3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Delitev rezil grezila: neenakomeren
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 6,3 mm
Prevleka TiAlN
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Delitev rezil grezila neenakomeren
Število rezil Z 3
Standard Tovarniški standard
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
Notranje hlajenje ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 1,5 mm
Celotna dolžina L 104 mm
⌀ držala Ds 5 mm
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 M3
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,1 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan zelena
Osnovna izvrtina ⌀ 1,5 mm
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150376 6,3
EAN/GTIN 4062406065980
Številka proizvajalca 150376 6,3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
Jeklo < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C. Z dolgim cilindričnim držalom.
Specialna geometrija z ekstremno neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil.
Novo razvita, specialna prevleka TiAlN za dolgo življenjsko dobo.
Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi ploskvami za uporabo v tričeljustnih vpenjalnih glavah.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno, okroglo grezenje pod kotom 90° brez poskakovanja orodja.