Sada kuželových záhlubníků HOLEX Pro Steel č. 150182 v kulaté kazetě 90°, TiAlN, Počet záhlubníků: 5

Artiklové číslo: 150343 5
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 552,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet záhlubníků Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 335 C
Povlak TiAlN
Úhel, 1. stupeň 90 stupně
Počet břitů Z 3
Počet přepážek 5 ks
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h9
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Obal Bedna / krabice / box
Konfigurovatelný ne
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Dělení řezných hran zahloubení Nestejné
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150343 5
EAN / GTIN 4067263110514
Číslo výrobce 150343 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
Ocel < 1400 N/mm
P
15
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Sady kuželových záhlubníků v kazetě. Praktické pro montáž a výrobu.
Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.

Obsah:

Po 1 záhlubníku: vel. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Poznámka:

Prázdná kazeta pro 6 nebo 7 záhlubníků viz č. 150370.