{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Įrankių skaičius | 5 vnt. | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | Pro Steel | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | Pro Steel Kegelsenker-Satz Nr. 150182 | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus prispaudimo paviršius | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h9 | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HE | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | gamintojo tolerancija | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampas, 1 etapas | 90 laipsniai | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | K | |
| Gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nelyg. | |
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Danga | TiAlN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | DIN 335 C | |
| Apdirbimo metodas | įgilinimas | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | kūginis gilintuvas | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 150343 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263110514 | |
| Gamintojo numeris | 150343 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |