{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Pro Steel | |
| Número de rebaixadores | 5 | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
| Material de corte | HSS | |
| Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
| Número de arestas de corte Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
| Anel colorido | verde | |
| Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
| Número do artigo | 150343 5 | |
| EAN/GTIN | 4067263110514 | |
| Número do fabricante | 150343 5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |