{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Pro Steel | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX Pro Steel Praezisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflaechen 90 Grad TiAlN | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00801005 | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0080 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 8 mm | |
| Długość chwytu | 41,33 mm | |
| Wykonanie chwytu | HE | |
| Min. średnica skrawania | 2,7 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 12,4 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Do średnicy otworu | 2,7 mm | |
| Średnica korpusu | 7,5 mm | |
| Długość rowków mocujących | 10,32 mm | |
| Długość stożka | 8,75 mm | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Min. kąt linii śrubowej | 20 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Czopy prowadzące | Bez czopu prowadzącego | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Podziałka ostrzy pogłębiacza | Nierówne | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-TIALN | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 28 mm | |
| Długość użytkowa | 14,67 mm | |
| Długość całkowita | 56 mm | |
| Długość funkcjonalna | 8,75 mm | |
| Masa | 25 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Proces obróbki | Pogłębianie płaskie | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 150184 12,4 | |
| EAN / GTIN | 4062406524432 | |
| Numer producenta | 150184 12,4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |