Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 4,3mm

Nr art.: 150182 4,3
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
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówne
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 4,3 mm
powłoka TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza nierówne
Liczba ostrzy Z 3
Norma DIN 335 C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 1,3 mm
długość całkowita L 40 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,07 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny zielone
Seria Pro Steel
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150182 4,3
EAN / GTIN 4062406523671
Numer producenta 150182 4,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
20
Stal < 1400 N/mm²
P
15
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
HOLEX Pro Steel:
  • Dokładne wyniki obróbki w zastosowaniu ręcznym i maszynowym.
  • Praca bez zakłóceń dzięki ekstremalnie nierównej podziałce ostrzy dla uzyskania estetycznych powierzchni.
  • Optymalna trwałość narzędzi dzięki wysokowydajnej powłoce TiALN.
  • Wysoka niezawodność procesu dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu wiórów.
  • Atrakcyjny stosunek ceny do jakości.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień 90° bez karbów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie