{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Utvändig ⌀ | 4,3 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
| Skärmaterial | HSS | |
| Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Norm | DIN 335 C | |
| Skaft | Cylindriskt skaft | |
| Invändig | nej | |
| minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,3 mm | |
| totallängd L | 40 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
| för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
| Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
| Skafttolerans | h9 | |
| Färgring | grön | |
| Serie | Pro Steel | |
| Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
| Artikkelkode | 150182 4,3 | |
| EAN / GTIN | 4062406523671 | |
| Manufacturer number | 150182 4,3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |