Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 8,3mm

Nr art.: 150182 8,3
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
302 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 335 C
Powłoka TiAlN
Maks. średnica skrawania Dc max. 8,3 mm
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Do średnicy otworu d 1,9 mm
Długość całkowita L 50 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Liczba ostrzy Z 3
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Steel
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 39,22 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 1,9 mm
Możliwość konfiguracji nie
Długość rowków mocujących Lc 7,94 mm
Długość stożka 7,14 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 20 stopni
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Podziałka ostrzy pogłębiacza Nierówne
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-TIALN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 25 mm
Długość użytkowa L1 10,78 mm
Długość funkcjonalna 7,14 mm
Masa 15 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Litera określająca kształt numer normy C
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150182 8,3
EAN / GTIN 4062406524227
Numer producenta 150182 8,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
20
Stal < 1400 N/mm²
P
15
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
HOLEX Pro Steel:
  • Dokładne wyniki obróbki w zastosowaniu ręcznym i maszynowym.
  • Praca bez zakłóceń dzięki ekstremalnie nierównej podziałce ostrzy dla uzyskania estetycznych powierzchni.
  • Optymalna trwałość narzędzi dzięki wysokowydajnej powłoce TiALN.
  • Wysoka niezawodność procesu dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu wiórów.
  • Atrakcyjny stosunek ceny do jakości.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień 90° bez karbów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie