• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Pogłębiacze stożkowe 90°, TiN, ⌀ zewn. Dc: 16,5mm

Nr art.: 150180 16,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
636 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 10 mm
Długość chwytu 45 mm
Min. średnica skrawania 3,2 mm
Maks. średnica skrawania 16,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Do średnicy otworu 3,2 mm
Długość rowków mocujących 10,4 mm
Długość stożka 6,65 mm
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 0 stopni
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający HSS
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-TIN
Powłoka TiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 20 mm
Długość użytkowa 20 mm
Masa 41 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 335 C
Proces obróbki Pogłębianie płaskie
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150180 16,5
EAN / GTIN 4045197085962
Numer producenta 150180 16,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
38
Stal < 500 N/mm²
P
34
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
32
Stal INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
korzystna cena produktu, większa wydajność
dzięki specjalnej warstwie powierzchniowej.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez karbów.