Kuželový záhlubník 90°, TiN, Vnější ⌀ Dc: 16,5mm

Artiklové číslo: 150180 16,5
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
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 335 C
Povlak TiN
Průměr břitu, max. Dc max. 16,5 mm
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Celková délka L 60 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Standard
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 45 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 3,2 mm
Konfigurovatelný ne
Délka upínací drážky Lc 10,4 mm
Délka kuželu 6,65 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 0 stupeň
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Řezné materiály, označení výrobce HSS-TIN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 20 mm
Užitná délka L1 20 mm
Hmotnost 41 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Kuželový záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150180 16,5
EAN / GTIN 4045197085962
Číslo výrobce 150180 16,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
38
Ocel < 500 N/mm²
P
34
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
Cenově příznivé provedení, díky povlaku lepší výkon.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.