{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Powłoka | TiN | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 6,3 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Długość całkowita L | 45 mm | |
| Średnica trzonka DS | 5 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00500105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Długość chwytu LS | 38,5 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 1,5 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Długość rowków mocujących Lc | 3,9 mm | |
| Długość stożka | 2,4 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 0 stopni | |
| Czopy prowadzące | Bez czopu prowadzącego | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-TIN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 17 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 17 mm | |
| Masa | 7 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Pogłębianie profili (SPR) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy |
| Numer artykułu | 150180 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197085887 | |
| Numer producenta | 150180 6,3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |