Teşitor 90° 16,5 mm

Cod articol: 150180 16,5
La cerere
În stoc
1.252 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 16,5 mm
Strat de acoperire TiN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 3,2 mm
Lungimea totală L 60 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 M8
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,14 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat verde
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150180 16,5
EAN / GTIN 4045197085962

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
38
Oţel < 500 N/mm²
P
34
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
Model avantajos, performanţă îmbunătăţită datorită stratului de acoperire.

Aplicaţie:

Teşitor de mare precizie pentru realizarea fără vibraţii a teşiturilor.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături