{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | Präzisions-Kegelsenker | |
| Maksymalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | ZYL | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 40,1 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Min. średnica skrawania | 2,5 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 10,4 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Do średnicy otworu | 3 mm | |
| Długość rowków mocujących | 7,9 mm | |
| Długość stożka | 3,95 mm | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Min. kąt linii śrubowej | 0 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Czopy prowadzące | Bez czopu prowadzącego | |
| Nazwa produktu (typ) | K | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 14 mm | |
| Długość całkowita | 50 mm | |
| Długość funkcjonalna | 14 mm | |
| Masa | 12 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Proces obróbki | Pogłębianie płaskie | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy |
| Numer artykułu | 150150 10,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197085498 | |
| Numer producenta | 150150 10,4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |