{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 10,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2,5 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M5 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150150 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085498 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő 90° 10,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 004 darabszám azonnal szállítható
14,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 337 darabszám azonnal szállítható
10,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 50 | 50 |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 |
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szártűrés | h9 | h9 |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |