Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 15mm

Nr art.: 150150 15
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
1 145 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Norma
DIN 335 C
Powłoka
bez powłoki
Maks. średnica skrawania Dc max.
15 mm
Kątownik, 1. stopień
90 stopni
Do średnicy otworu d
3,2 mm
Długość całkowita L
60 mm
Średnica trzonka DS
10 mm
Liczba ostrzy Z
3
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,12 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01000105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Długość chwytu LS
46 mm
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Präzisions-Kegelsenker
Min. średnica skrawania Dc min.
3,2 mm
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc
10 mm
Długość stożka
5,9 mm
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Min. kąt linii śrubowej
0 stopni
Czopy prowadzące
Bez czopu prowadzącego
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
20 mm
Długość funkcjonalna
20 mm
Masa
36 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Litera określająca kształt numer normy
C
Proces obróbki
Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Pogłębiacz stożkowy
Posuw w
stal < 500 N/mm2
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150150 15
EAN / GTIN 4045197085528
Numer producenta 150150 15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez karbów.