{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
HSS
|
|
| Norma |
DIN 335 C
|
|
| Powłoka |
bez powłoki
|
|
| Maks. średnica skrawania Dc max. |
40 mm
|
|
| Kątownik, 1. stopień |
90 stopni
|
|
| Do średnicy otworu d |
10 mm
|
|
| Długość całkowita L |
75 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
12 mm
|
|
| Liczba ostrzy Z |
3
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Posuw f |
0,25 mm/obr.
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01200105
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Obróbka na sucho |
nadaje się warunkowo
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h9
|
|
| Długość chwytu LS |
39 mm
|
|
| Wykonanie chwytu |
HA
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
Präzisions-Kegelsenker
|
|
| Min. średnica skrawania Dc min. |
10 mm
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| Tolerancja średnicy skrawania |
tolerancja producenta
|
|
| Długość rowków mocujących Lc |
24,5 mm
|
|
| Długość stożka |
15 mm
|
|
| Kierunek skrętu |
Neutralne, proste
|
|
| Min. kąt linii śrubowej |
0 stopni
|
|
| Czopy prowadzące |
Bez czopu prowadzącego
|
|
| Grupa skrawania |
N (metale nieżelazne); P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HSS
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Długość użytkowa L1 |
36 mm
|
|
| Długość funkcjonalna |
36 mm
|
|
| Masa |
110 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Litera określająca kształt numer normy |
C
|
|
| Proces obróbki |
Pogłębianie profili (SPR)
|
|
| Pierścień kolorowy |
Bez
|
|
| Rodzaj produktu |
Pogłębiacz stożkowy
|
|
| Posuw w |
stal < 500 N/mm2
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 150150 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197710734 | |
| Numer producenta | 150150 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |