Quick-release pulling leg 150 mm

Nr art.: 1499378
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Min. głębokość mocowania 150 mm
Maks. głębokość mocowania 150 mm
Rodzaj produktu Ramiona do ściągania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1499378
EAN / GTIN 4036976124606
Numer producenta 1499378
Numer L L60160 6296
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Quick release puller hook for puller No. 1.04

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • Hook base width at working face c1 [mm]: 30 mm
  • Hook brake present: no
  • Hook foot depth usable d2 [mm]: 18 mm
  • Hook foot thickness at the point e1 [mm]: 3,5 mm
  • Quick release lever available: yes
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Spindle anti-slip device: no
  • Usable clamping depth b [mm]: 150 mm
  • VDE certified: no