Rychloupínací hák 150 mm

Artiklové číslo: 1499378
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1499378
EAN / GTIN 4036976124606
Číslo výrobce 1499378
L-číslo L60160 6296
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Rychloupínací hák pro stahovák č. 1.04

Charakteristika:

  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 30 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 18 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 150 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: ano
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez