• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Gancio estrattore a sgancio rapido 150 mm

Codice art.: 1499378
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1499378
EAN / GTIN 4036976124606
Codice del produttore 1499378
Numero-L L60160 6296
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Griffa a serraggio automatico per estrattore N. 1.04

Proprietà:

  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 30 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,5 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 18 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 150 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Leva di sgancio rapido disponibile: sì
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no