Skrzynki narzędziowe dla murarzy, 122 x 270 x 640 mm – 122 mm x 270 mm x 640 mm

Nr art.: 1497MB18
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Numer artykułu 1497MB18
EAN / GTIN 7314150349913
Numer producenta 1497MB18
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Metalowa skrzynka narzędziowa
  • Z wzmocnieniami w miejscach narażonych na duże obciążenia
  • W zestawie dwa uchwyty ułatwiające transport
  • Wytrzymała, pomarańczowa powłoka proszkowa chroni przed uszkodzeniami
  • Z 2 zatrzaskami
  • Kłódkę można przymocować do rygli zamka

Cecha szcz.:

  • Wysokość szuflady: 120 mm
  • Długość szuflady: 605 mm
  • Szeroka szuflada: 250 mm
  • Masa: 4,78 kg
  • Wysokość: 122 mm
  • Długość: 640 mm
  • Szerokość: 270 mm
  • Pojemność ładowania wózek warsztatowy: 30 kg
  • Wymiary wózka: 122 x 270 x 640 mm
  • Wysokość produktu: 122 mm
  • Długość produktu: 613 mm
  • Masa: 5,2000 kg
  • Szerokość produktu: 258 mm