• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metall-Werkzeugkasten 605 x 250 x 120 mm

Artikel-Nr.: 1497MB18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1497MB18
EAN / GTIN 7314150349913
Herstellernummer 1497MB18
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugkasten aus Metall
  • Mit Verstärkungen in stark beanspruchten Bereichen
  • Inklusive zwei Griffen zum einfachen Transport
  • Strapazierfähige, orangene Pulverbeschichtung schützt vor Beschädigungen
  • Mit 2 Verschlussriegeln
  • Ein Vorhängeschloß kann an den Verschlussriegeln befestigt werden

Merkmal:

  • Höhe Schublade: 120 mm
  • Länge Schublade: 605 mm
  • Breite Schublade: 250 mm
  • Gewicht: 4.78 kg
  • Höhe: 122 mm
  • Länge: 640 mm
  • Breite: 270 mm
  • Ladekapazität Werkstattwagen: 30 kg
  • Wagenabmessung: 122 x 270 x 640 mm
  • Produkt-Höhe: 122 mm
  • Produkt-Länge: 613 mm
  • Gewicht: 5,2000 kg
  • Produkt-Breite: 258 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit