Cajas de herramientas para albañiles, 122 x 270 x 640 mm - 122 mm x 270 mm x 640 mm

Número de artículo: 1497MB18
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1497MB18
EAN / GTIN 7314150349913
Número del fabricante 1497MB18
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Caja de herramientas metálica
  • Con refuerzos en las zonas sometidas a mayor desgaste
  • Incluye dos mangos para facilitar su transporte
  • El resistente recubrimiento en polvo de color naranja protege contra los daños
  • Con 2 pestillos
  • Se puede fijar un candado a los pestillos

Característica:

  • Altura del cajón: 120 mm
  • Longitud del cajón: 605 mm
  • cajón anchura: 250 mm
  • Peso: 4,78 kg
  • Altura: 122 mm
  • Longitud: 640 mm
  • Anchura: 270 mm
  • Capacidad de carga carro de taller: 30 kg
  • Dimensiones del carro: 122 x 270 x 640 mm
  • Altura del producto: 122 mm
  • Longitud del producto: 613 mm
  • Peso: 5,2000 kg
  • Producto anchura: 258 mm