{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Kolor | czarny; srebrna | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1 cal | |
| Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3122; ISO 3315 | |
| Długość całkowita | 41 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym |
| Numer artykułu | 1493779 | |
| EAN / GTIN | 4010886822500 | |
| Numer producenta | 1493779 | |
| Numer L | L60160 4587 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |