Tête à cliquet 1″ (sans tube)

Réf.: 1493779
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Teinte, noir Noir foncé
Label de qualité et de contrôle sans
Couleur noir; argent
Taille du moteur, carré femelle 1 pouce
Particularité, Carré mâle avec fonction de maintien des vis
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3122; ISO 3315
Longueur totale 41 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie Carré mâle

Identification et classification

Référence article 1493779
EAN / GTIN 4010886822500
Réf. fabricant 1493779
Article hors catalogue L60160 4587
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 3122, ISO 3315, Avec carré interchangeable, denture moyenne et très solide, Angle de reprise 9 degrés, Avec rallonge tubulaire, Pour douilles et accessoires avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120 - D 25, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 25 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1″
  • Hauteur de la tête du cliquet: 41 mm
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 9 °
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non