Glava zobniške ročice 1″ (brez cevi)

Št. art.: 1493779
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Potrdilo o kakovosti brez
Barva črna; srebro
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1 cola
Posebnosti, Zunanji 4-kotnik s funkcijo držanja vijakov
Vrsta izdelka nasadni ključ s T-ročajem
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Standard DIN 3122; ISO 3315
Skupna dolžina 41 mm
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon Zunanji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1493779
EAN/GTIN 4010886822500
Številka proizvajalca 1493779
L-število L60160 4587
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Univerzalna uporaba v industriji in avtomobilski industriji
Konstrukcija po DIN 3122, ISO 3315
Brez kvadratnega pogona, srednje fino nazobčan in zelo robusten
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z zatičem za zatič
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano.

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 25 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1″
  • Višina glave ročice: 41 mm
  • Kotiček povratnega pomika: 9 °
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez