{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| materiał | całkowicie stalowe | |
| zakres mocowania □ | 2,5 mm - 5,5 mm | |
| do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M3 − M10 | |
| Szczęki zamienne nr 148712 wielk. | 85 | |
| długość całkowita | 85 mm | |
| Rodzaj produktu | Pokrętła do gwintowników |
| Numer artykułu | 148701 85 | |
| EAN / GTIN | 4062406754631 | |
| Numer producenta | 148701 85 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |