Solidna metalowa skrzynka narzędziowa z 4 szufladami

Nr art.: 1483KHD4RB
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
Numer artykułu 1483KHD4RB
EAN / GTIN 7314150230105
Numer producenta 1483KHD4RB
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Metalowa skrzynka narzędziowa z czterema szufladami i przegrodą w pokrywie z blachy perforowanej, umożliwiającą indywidualne rozmieszczenie narzędzi
  • Kompaktowa skrzynka narzędziowa o wyjątkowo dużej pojemności, wyposażona w szuflady na mniejsze narzędzia oraz przegródkę w pokrywie na narzędzia średniej wielkości
  • Możliwość zamknięcia na kłódkę (kłódka nie jest częścią zakresu dostawy)
  • Rama o podwójnych ściankach chroni szyny i szuflady przed uderzeniami i wstrząsami
  • Wzmocnione obszary zmniejszają obciążenie w newralgicznych miejscach
  • Długie prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi i szufladami otwieranymi na pełną szerokość
  • System zatrzaskowy
  • Szuflady są blokowane zaraz po zamknięciu pokrywy
  • Wymiary wewnętrzne szuflad: (4x) 455 mm x 208 mm x 39 mm
  • Wymiary schowka w pokrywie: (1x) 520 mm x 250 mm x 60 mm
  • Pokrywa z karbowanej blachy stalowej, może służyć jako stopień
  • Odporny na Skydrol
  • Szczególnie nadaje się dla przemysłu lotniczego

Cecha szcz.:

  • Pojemność ładowania wózek warsztatowy: 85 kg
  • Szuflada ładowności: 15 kg
  • Rozmiar pakietu: 390 x 260 x 593 mm
  • Wysokość: 390 mm
  • Długość: 593 mm
  • Szerokość: 260 mm
  • Masa: 15200 g
  • Wysokość produktu: 430 mm
  • Długość produktu: 585 mm
  • Masa: 16,2000 kg
  • Szerokość produktu: 310 mm