Caja de herramientas metálica resistente con 4 cajones

Número de artículo: 1483KHD4RB
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1483KHD4RB
EAN / GTIN 7314150230105
Número del fabricante 1483KHD4RB
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Caja de herramientas metálica con cuatro cajones y un compartimento superior con chapa perforada para organizarla a medida
  • Caja de herramientas compacta con una gran capacidad de almacenamiento, con cajones para herramientas pequeñas y un compartimento en la tapa para herramientas de tamaño mediano
  • Es es cerrable con candado (no incluido en el volumen de suministro)
  • El marco de doble pared protege los rieles y los cajones de golpes y choques
  • Las zonas reforzadas reducen la tensión en los puntos más sensibles
  • Guías de cajón largas con rodamientos de bolas y cajones que se abren completamente
  • Sistema de cierre por enclavamiento
  • Los cajones se bloquean en cuanto se cierra la tapa
  • Medidas interiores de los cajones: (4x) 455 mm x 208 mm x 39 mm
  • Dimensiones del compartimento de la tapa: (1x) 520 mm x 250 mm x 60 mm
  • Tapa de chapa de acero estriada, que puede utilizarse como peldaño
  • Resistente al Skydrol
  • Especialmente indicado para la industria aeronáutica

Característica:

  • Capacidad de carga carro de taller: 85 kg
  • Cajón de capacidad de carga: 15 kg
  • Tamaño del paquete: 390 x 260 x 593 mm
  • Altura: 390 mm
  • Longitud: 593 mm
  • Anchura: 260 mm
  • Peso: 15200 g
  • Altura del producto: 430 mm
  • Longitud del producto: 585 mm
  • Peso: 16,2000 kg
  • Producto anchura: 310 mm