• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugmetallbox, 4 Schubladen + Deckelfach, 12 KG

Artikel-Nr.: 1483KHD4RB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1483KHD4RB
EAN / GTIN 7314150230105
Herstellernummer 1483KHD4RB
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugbox aus Metall mit vier Schubladen und Deckelfach mit Lochblech zur individuellen Bestückung
  • Kompakte Werkzeugbox mit extrem viel Stauraum, mit Schubladen für kleinere Werkzeuge und einem Deckelfach für mittelgroße Werkzeuge
  • Mit Vorhängeschloss abschließbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Der doppelwandige Rahmen schützt die Schienen und Schubladen vor Schlägen und Stößen
  • Verstärkte Bereiche verringern die Belastung an empfindlichen Stellen
  • Lange Schubladenschienen mit Kugellagern und vollständig zu öffnenden Schubladen
  • Klick/Einrast-Verschlusssystem
  • Die Schubladen sind verriegelt, sobald der Deckel geschlossen wird
  • Innenmaße der Schubladen: (4x) 455 mm x 208 mm x 39 mm
  • Abmessungen des Deckelfaches: (1x) 520 mm x 250 mm x 60 mm
  • Deckel mit geriffeltem Stahlblech, kann als Tritt verwendet werden
  • Beständig gegen Skydrol
  • Besonders geeignet für die Luftfahrt-Industrie

Merkmal:

  • Ladekapazität Werkstattwagen: 85 kg
  • Ladekapazität Schublade: 15 kg
  • Paketgröße: 390 x 260 x 593 mm
  • Höhe: 390 mm
  • Länge: 593 mm
  • Breite: 260 mm
  • Gewicht: 15200 g
  • Produkt-Höhe: 430 mm
  • Produkt-Länge: 585 mm
  • Gewicht: 16,2000 kg
  • Produkt-Breite: 310 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit